絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 18
  • 0.2(23)
  • 0.4(21)
  • 0.5(30)
  • 0.6(25)
  • 0.8(28)
  • 1(71)
  • 1.5(65)
  • 2(88)
  • 2.5(37)
  • 3(137)
  • 4(140)
  • 5(114)
  • 6(202)
  • 8(178)
  • 10(177)
  • 12(201)
  • 14(22)
  • 16(110)
  • 20(108)
  • 25(34)
  • 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーR(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1(4)
刃数
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 16(2)
  • 18(7)
  • 20(2)
刃長(mm)
  • 18(2)
  • 24(1)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
全長(mm)
  • 84(1)
  • 85(2)
  • 92(3)
  • 93(2)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 120(1)
  • 180(2)
84・85・92・93・100・104・120・180
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(4)
  • その他(2)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・チタン系コーティング・その他
材質
  • 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
  • Niagara Cutter(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • WIDIN(2)
  • ウォーターミルズ(1)
  • サンドビック(1)
  • 三菱マテリアル(1)
Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・WIDIN・ウォーターミルズ・サンドビック・三菱マテリアル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(88)
3(137)
4(140)
5(114)
6(202)
8(178)
10(177)
12(201)
16(110)
20(108)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
    材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02
  • Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
  • CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE

    OSG(オーエスジー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
    材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44コーナR許容差(mm)±0.03
  • WM不等分割ラジアスエンドミル ウォーターミルズ

    WM不等分割ラジアスエンドミル

    ウォーターミルズ
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1本
    5日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
    表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
  • スタビライザーGPラジアスエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーGPラジアスエンドミル

    Niagara Cutter
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • スタビライザーHTラジアスエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーHTラジアスエンドミル

    Niagara Cutter
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ 三菱マテリアル

    バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ

    三菱マテリアル
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数6
ラジアス超硬エンドミル