絞り込み
ブランド
  • ユニオンツール(11)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 京セラ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • WIDIN(1)
  • TOTIME(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4
  • 0.2(4)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(5)
  • 0.6(4)
  • 0.8(5)
  • 1(15)
  • 1.5(15)
  • 2(22)
  • 2.5(4)
  • 3(30)
  • 5(13)
  • 6(48)
  • 8(22)
  • 10(36)
  • 12(30)
  • 16(9)
  • 20(8)
  • 25(5)
コーナーR(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(3)
  • 0.2(4)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(8)
  • 1(4)
  • 1.0(2)
刃数
  • 2(7)
  • 3(2)
  • 4(14)
  • 5(2)
  • 6(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(6)
  • 6(20)
  • 8(1)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 55(2)
  • 60(8)
  • 65(3)
  • 70(5)
  • 80(4)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
45・50・55・60・65・70・80・90・100・120
刃長(mm)
  • 2(1)
  • 3.2(4)
  • 4(7)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(5)
  • 8.0(2)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(8)
  • 12.0(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.0(1)
  • 20.0(2)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 32(1)
  • 48(1)
2・3.2・4・5・6・8・8.0・10・11・12・12.0・14・15・16・16.0・20.0・20・24・32・48
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(13)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(7)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(26)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(15)
1.5(15)
2(22)
3(30)
4
5(13)
6(48)
8(22)
10(36)
12(30)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミルユニオンツール
3,706税込4,077
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
用途一般鋼用、銅刃数4
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付TOTIME
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDSOSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数2ねじれ角(°)30
超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
22,061税込24,267
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。材質MG表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
5,088税込5,597
1本
当日出荷から9日以内出荷
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,744税込4,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
HMコート超硬ラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ラジアスエンドミルユニオンツール
5,568税込6,125
1本
当日出荷から9日以内出荷
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルユニオンツール
4,320税込4,752
1本
当日出荷から翌々日出荷
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
2枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
ソリッドエンドミル 京セラソリッドエンドミル京セラ
6,698税込7,368
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARラジアスエンドミル三菱マテリアル
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
AlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角40゜
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT ユニオンツール高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOATユニオンツール
5,261税込5,787
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質superMg形状(工具)ラジアスタイプ表面処理HMGCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
5,568税込6,125
1本
当日出荷から9日以内出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数5RoHS指令(10物質対応)対応
UTコートラジアスエンドミル ユニオンツールUTコートラジアスエンドミルユニオンツール
4,838税込5,322
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
4,118税込4,530
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミルユニオンツール
5,760税込6,336
1本
当日出荷から翌々日出荷
充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
用途一般鋼用テーパーネックラジアス刃数4ねじれ角(°)45
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ディープ CRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKEOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02関連資料技術情報はこちら(149MB)
ラジアス超硬エンドミル