絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • NS(日進工具)(59)
  • OSG(オーエスジー)(41)
  • 京セラ(32)
  • WIDIN(28)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
  • グーリング(23)
  • ユニオンツール(22)
  • TOWA[切削工具](16)
  • サンドビック(12)
  • NACHI(不二越)(12)
  • TOTIME(8)
  • 岡崎精工(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • PROCHI(プロチ)(4)
  • カーメックス(3)
  • SANDVIK(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(11)
  • 4(11)
  • 5(8)
  • 6(16)
  • 7(1)
  • 8(13)
  • 9(1)
  • 10(14)
  • 11(1)
  • 12(18)
  • 13(1)
  • 16(12)
  • 18(1)
  • 20(14)
  • 25(6)
コーナーR(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(6)
  • 1(12)
  • 1.5(6)
  • 2(7)
  • 2.5(3)
  • 3(7)
  • 3.2(1)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
刃数
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 4(13)
  • 5(1)
  • 6(8)
  • 8(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(4)
  • 6(16)
  • 8(13)
  • 10(14)
  • 12(15)
  • 16(12)
  • 18(1)
  • 20(10)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 33.7(1)
  • 40(3)
  • 45(7)
  • 50(14)
  • 60(17)
  • 65(3)
  • 70(16)
  • 75(9)
  • 80(6)
  • 90(10)
  • 100(8)
  • 110(6)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 175(1)
  • 180(2)
33.7・40・45・50・60・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・175・180・全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 6(8)
  • 8(5)
  • 9(5)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(9)
  • 13(5)
  • 15(5)
  • 18(4)
  • 19(6)
  • 20(9)
  • 22(6)
  • 24(5)
  • 25(7)
  • 26(6)
  • 30(6)
1・1.5・3・4・6・8・9・10・11・12・13・15・18・19・20・22・24・25・26・30・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(6)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(3)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(2)
  • 超硬合金(16)
その他・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(11)
4(11)
5(8)
6(16)
8(13)
10(14)
12(18)
16(12)
20(14)
25(6)
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク 三菱マテリアル2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク三菱マテリアル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
用途被削材:高硬度鋼。刃数2
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
6,098税込6,708
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARラジアスエンドミル三菱マテリアル
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm三菱マテリアル
72,980税込80,278
1個
24日以内出荷
刃数6枚全長(mm)90刃長(mm)32ねじれ角(°)45外径(mm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm三菱マテリアル
38,980税込42,878
1個
24日以内出荷
仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)75刃長(mm)26ねじれ角(°)45外径(mm)12シャンク径(mm)12刃径(mm)12
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm三菱マテリアル
37,980税込41,778
1個
24日以内出荷
仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)70刃長(mm)22ねじれ角(°)45外径(mm)10シャンク径(mm)10刃径(mm)10
4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm三菱マテリアル
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
刃数4枚刃長(mm)6表面処理(Al,Ti,Cr)N系積層コーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6刃径(mm)6
VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル三菱マテリアル
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。
刃数5枚刃長(mm)44有効長(mm)60ねじれ角(°)43シャンク径(mm)20刃径(mm)20
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm 三菱マテリアル6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm三菱マテリアル
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20
ヘッド交換式エンドミル クーラントホール付き6枚刃制振ラジアスヘッド 三菱マテリアルヘッド交換式エンドミル クーラントホール付き6枚刃制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番688-0872刃数6枚、ZEFP:6枚全長(mm)33.7刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:0有効長(mm)0首下長(mm)19、LH:19コーナー半径(mm)1、RE:1ねじれ角(°)40、FHA:40シャンク径(mm)0刃径(mm)12切削径(Φmm)DC:12機能長さ(mm)LF:33.7最大切込み(mm)APMX:12
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。
用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様高切込み・高送り高能率ラジアスエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から9日以内出荷
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制刃数4表面処理EP7020コート
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から9日以内出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数4表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
鏡面加工に最適な底刃形状です。
用途被削材:高硬度鋼。刃数2
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル三菱マテリアル
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
用途被削材:高硬度鋼。刃数2
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
超硬ラジアスエンドミル 三菱マテリアル超硬ラジアスエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様超硬ラジアスエンドミル
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB 三菱マテリアル6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(側面加工)材質セラミック刃数6表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工)材質セラミック刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃)三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)材質超硬刃数3ねじれ角(°)37.5
VQエンドミル 三菱マテリアルVQエンドミル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から7日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアルインパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)三菱マテリアル
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。刃数4材質高靭性超硬母材(UWC)表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
ミラクルR付エンドミル 三菱マテリアルミラクルR付エンドミル三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ 三菱マテリアルバイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
刃数6材質極超微粒子超硬
汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル 三菱マテリアル汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル三菱マテリアル
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
8,298税込9,128
1本
6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30
ミラクルラジアスエンドミル 三菱マテリアルミラクルラジアスエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
ラジアス超硬エンドミル