ラジアス超硬エンドミル :「サク」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(6)
3(11)
4(11)
5(8)
6(15)
8(13)
10(13)
12(17)
16(11)
20(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
用途被削材:高硬度鋼。 刃数2
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングラジアスエンドミル(S) DLC3SARB 三菱マテリアル 動画あり
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 仕様オイルホール:底刃クーラントホール付 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)37.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB 三菱マテリアル 動画あり
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(側面加工) 材質セラミック 刃数6 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアル 動画あり
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。 刃数4 材質高靭性超硬母材(UWC) 表面処理インパクトミラクルコーティング(VF) ねじれ角43・45°
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
刃数2 材質極超微粒子超硬
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制 刃数4 表面処理EP7020コート
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
用途被削材:高硬度鋼。 刃数2
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トラスコ品番688-0872 刃数6枚、ZEFP:6枚 全長(mm)33.7 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)DCON:0 有効長(mm)0 首下長(mm)19、LH:19 コーナー半径(mm)1、RE:1 ねじれ角(°)40、FHA:40 シャンク径(mm)0 刃径(mm)12 切削径(Φmm)DC:12 機能長さ(mm)LF:33.7 最大切込み(mm)APMX:12
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仕様超硬ラジアスエンドミル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬 表面処理ミラクルコーティング ねじれ角(°)30
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
刃数2 材質極超微粒子超硬
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。
用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。 仕様高切込み・高送り高能率ラジアスエンドミル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル 動画あり
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工) 材質セラミック 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 材質超硬 刃数3 ねじれ角(°)37.5
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ 三菱マテリアル 動画あり
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.020
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

鏡面加工に最適な底刃形状です。
用途被削材:高硬度鋼。 刃数2
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルVQエンドミル
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用 刃数3 表面処理ノンコート
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。 刃数4 表面処理EP7020コート コーナーR(mm)1
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途高能率加工が可能 刃数12 表面処理EP7020コート コーナーR(mm)1
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラクルラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
材質極超微粒子超硬
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)