11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(2)
1.5(2)
2(2)
3(2)
4(2)
10(3)
12(5)
16(3)
20(5)
25(4)
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制 刃数4 表面処理EP7020コート
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途高能率加工が可能 刃数12 表面処理EP7020コート コーナーR(mm)1
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。 刃数4 表面処理EP7020コート コーナーR(mm)1
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番688-0872 刃数6枚、ZEFP:6枚 全長(mm)33.7 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)DCON:0 有効長(mm)0 首下長(mm)19、LH:19 コーナー半径(mm)1、RE:1 ねじれ角(°)40、FHA:40 シャンク径(mm)0 刃径(mm)12 切削径(Φmm)DC:12 機能長さ(mm)LF:33.7 最大切込み(mm)APMX:12
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

刃数6枚 全長(mm)90 刃長(mm)32 ねじれ角(°)45 外径(mm)16 シャンク径(mm)16 刃径(mm)16
1個
67,980 税込74,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ラジアス 刃数6枚 全長(mm)70 刃長(mm)22 ねじれ角(°)45 外径(mm)10 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10
1個
34,980 税込38,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃数6枚 全長(mm)100 刃長(mm)38 ねじれ角(°)45 外径(mm)20 シャンク径(mm)20 刃径(mm)20
1個
99,980 税込109,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ラジアス 刃数6枚 全長(mm)75 刃長(mm)26 ねじれ角(°)45 外径(mm)12 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12
1個
35,980 税込39,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアル 動画あり
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。 刃数4 材質高靭性超硬母材(UWC) 表面処理インパクトミラクルコーティング(VF) ねじれ角43・45°
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工) 材質超硬 刃数3 ねじれ角(°)37.5
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング