絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(7)
  • 1.2(5)
  • 1.5(9)
  • 2(9)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 12(1)
  • その他(1)
コーナーR(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.1(5)
  • 0.2(4)
  • 0.3(4)
  • 0.5(4)
  • その他(1)
刃数
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(8)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 5.8(1)
  • 6(29)
  • 7.8(1)
  • 8(3)
  • 9.8(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(46)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • その他(1)
刃長(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(6)
  • 1(6)
  • 1.2(7)
  • 1.5(2)
  • 1.6(7)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(8)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 26(1)
全長(mm)
  • 45(2)
  • 50(8)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 70(1)
  • 100(1)
45・50・51・52・55・60・70・100
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(12)
サーメット・超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 京セラ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・京セラ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ラジアス超硬エンドミル :「R12」の検索結果

ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(7)
1.2(5)
1.5(9)
2(9)
3(1)
4(1)
12(1)
その他(1)
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-HOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル 京セラソリッドエンドミル京セラ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
サーメットロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)サーメットロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。
用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル 三菱マテリアル汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
翌日出荷から9日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CREOSG(オーエスジー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から11日以内出荷
折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで)シャンク径(Φmm)4表面処理WXSコーティング外径許容差(mm)0~-0.015コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)
高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430RNS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR430RNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-NOSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃NS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
刃数4材質超微粒子超硬合金
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFROSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
ラジアス超硬エンドミル