曜日別特売

サーメットロングネックラジアスエンドミル

サーメットロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)サーメットロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)

耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。

用途
炭素鋼・合金鋼
材質
サーメット
刃数
4
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※仕上げ代が均一になるように本工具使用前の状態(中仕上げ)に注意してください。
全8種類を絞り込む
外径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
首下径d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76112815CHR430R 1XR0.115140.50.95
¥13,700
¥8,198
¥9,018(税込)
翌々日出荷
76112840CHR430R 1.5XR0.11.55140.751.45
¥14,300
¥8,598
¥9,458(税込)
翌々日出荷
76112849CHR430R 2XR0.1252411.94
¥15,500
¥9,298
¥10,228(税込)
翌々日出荷
76112858CHR430R 3XR0.135261.52.85
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
76112867CHR430R 4XR0.1452623.8
¥18,200
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
76112876CHR430R 5XR0.155862.54.8
¥18,800
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
76112885CHR430R 6XR0.1658635.8
¥19,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
76112901CHR430R 6XR0.3658635.8
¥19,500
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする