テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「片角θ」から絞り込む
(2)
1°30′(2)
(1)
(2)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)テーパーエンドミル ATES
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 コーティングFCS ねじれ角(°)30
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

刃数4 材質超微粒子超硬
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。 R精度は±5μの超硬精度! テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。 チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス 首角2γ12° ねじれ角(°)30
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.6 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.6 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.5 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.6 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)