テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
「片角θ」から絞り込む
1°(1)
1°30′(1)
2°(1)
3°(3)
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
コーティングFCS
ねじれ角(°)30
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)2
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.7
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.7
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.6
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)35
刃長(mm)2
シャンク径(Φmm)3
小径(Φmm)0.7
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。