テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「片角θ」から絞り込む
(20)
1°30′(24)
(21)
2°30′(7)
(3)
(2)
10°(1)
15°(1)
15′(6)
30′(22)
片角θをもっと見る
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30゜
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ユニオンツールUTCOAT ワイドテーパバレル
RoHS
UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなテーパ半角で平面部の高能率仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 材質SuperMG 刃数4枚 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)10 表面処理UTCOAT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,067 税込13,274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなバレルRで立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 材質SuperMG 刃数4枚 表面処理UTCOAT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,232 税込12,355
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 角度(°)チルト角α/2:20 表面処理WXLコーティング 許容差シャンク:h5 ねじれ角(°)15 R精度(μm)±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数4 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,443 税込5,987
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃数4 材質超微粒子超硬
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)3 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)2.5 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 小径(Φmm)2 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1.8 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1.6 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1.5 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1.4 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1.3 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1.2 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)1 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.8 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.7 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.6 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.5 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.4 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.02
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.3 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.02
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.2 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.02
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)35 小径(Φmm)6 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)30 小径(Φmm)5 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)25 小径(Φmm)4 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)35 小径(Φmm)10 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)20 小径(Φmm)5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)6 小径(Φmm)3 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)