テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「片角θ」から絞り込む
(14)
1°30′(10)
(14)
2°30′(8)
(11)
(6)
(14)
(7)
10°(6)
30′(13)
片角θをもっと見る
ATOM(サイトウ製作所)テーパーエンドミル ATES
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 コーティングFCS ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 角度(°)チルト角α/2:20 表面処理WXLコーティング 許容差シャンク:h5 ねじれ角(°)15 R精度(μm)±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパ半角30′~15°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,672 税込13,939
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)10 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)3 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなバレルRで立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 材質SuperMG 刃数4枚 表面処理UTCOAT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,920 税込15,312
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数4 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,864 税込7,550
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ半角公差±5’ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)25 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)8 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)20 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)20 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)15 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)4 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)8 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)2.5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)35 小径(Φmm)6 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)30 小径(Φmm)5 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)25 小径(Φmm)4 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 GTR
刃数2 材質超硬
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 GTB
材質超硬 刃数2
1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 FE
材質超硬 刃数2
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S テーパ刃 DYK
刃数2 材質超微粒子
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質K10 刃数2 表面処理ノンコート
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)