テーパー超硬エンドミル :「ちょうこう」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)10
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)3
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)2
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.3●刃長(l):0.5●全長(L):49●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃
アズワン品番65-9566-98
1個
¥29,880
税込¥32,868
5日以内出荷
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.5
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)12
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.3
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)40
刃長(mm)3
シャンク径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.3
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.02
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)10
シャンク径(Φmm)4
小径(Φmm)1.5
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
小径(Φmm)5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)8
シャンク径(Φmm)4
小径(Φmm)2.5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)4
シャンク径(Φmm)4
小径(Φmm)1
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)35
刃長(mm)3
シャンク径(Φmm)3
小径(Φmm)0.8
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理無限コーティングプレミアム
ねじれ角30゜
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)8
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)2.5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)1.6
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.4
ねじれ角30°
R公差(mm)0.333333333
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.6
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)12
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.4
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.2
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.7
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.5
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)5
シャンク径(Φmm)4
小径(Φmm)1.5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。
R精度は±5μの超硬精度!
テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。
チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
コーナー形状ラジアス
首角2γ12°
ねじれ角(°)30
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)25
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)8
ねじれ角30°
首角γ(°)-
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)6
ねじれ角30°
首角γ(°)-
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)5
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)2
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)1.2
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.3
ねじれ角30°
R公差(mm)0.333333333
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)2.5
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1.8
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)1
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.8
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.6
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)40
刃長(mm)4
シャンク径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.4
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.02
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)35
小径(Φmm)6
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)55
刃長(mm)15
小径(Φmm)2.5
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
1
2
次へ
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。