テーパー超硬エンドミル :「4枚刃」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「片角θ」から絞り込む
1°(2)
1°30′(6)
2°(3)
2°30′(6)
3°(1)
4°(1)
5°(2)
10°(1)
15°(1)
30′(4)
工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理無限コーティングプレミアム
ねじれ角30゜
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)35
小径(Φmm)6
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)35
小径(Φmm)10
ねじれ角30°
首角γ(°)-
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
首角γ(°)-
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
小径(Φmm)5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)30
小径(Φmm)5
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)25
小径(Φmm)4
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)10
シャンク径(Φmm)6
小径(Φmm)3
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.5●刃長(l):0.7●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃
アズワン品番65-9566-99
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.3●刃長(l):0.5●全長(L):49●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃
アズワン品番65-9566-98
1個
¥29,880
税込¥32,868
5日以内出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
仕様●ボール半径(R):R0.4●片角(θ):10°●刃長(l):4●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●表面処理:無限コーティング●2枚刃:ネジレ角30°
アズワン品番65-9567-07
1個
¥15,290
税込¥16,819
5日以内出荷
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。