絞り込み
ブランド
  • 京セラ(99)
  • 住友電工ハードメタル(92)
  • 三菱マテリアル(63)
  • タンガロイ(45)
  • イスカル(23)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • サンドビック(1)
形状
形状
ひし形(338)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(38)
  • 0.4(251)
  • 0.8(319)
  • 1(1)
  • 1.2(188)
  • 1.6(44)
  • 2(1)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(136)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(83)
  • その他(20)
  • サーメット(98)
  • セラミックス(13)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(7)
  • 超硬合金(47)
  • 超高圧焼結体(23)
切刃長さ(mm)
  • 15.5
  • 1.7(40)
  • 1.8(48)
  • 2(120)
  • 2.1(64)
  • 2.4(45)
  • 2.5(108)
  • 6.4(43)
  • 6.5(117)
  • 7.8(132)
  • 8.3(49)
  • 9.525(59)
  • 9.7(284)
  • 11.2(98)
  • 11.6(240)
  • 12.7(60)
  • 12.9(446)
  • 16.1(89)
  • 16.6(279)
  • 19.3(79)
逃げ角(度)
  • 0(313)
  • 7(7)
  • 55(2)
0・7・55
厚さ(mm)
  • 4.76(316)
  • 6.35(165)
  • 7.94(5)
4.76・6.35・7.94
チップブレーカ
  • ブレーカつき(292)
  • ブレーカなし(43)
  • 特殊形状(5)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
  • 円筒穴(300)
  • 特殊(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(131)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(338)
旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ひし形55°材質DA1000切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ DNM/GA タンガロイチップ DNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ DNMG-SU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削チップ DNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-MU住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGG-R/L タンガロイチップ DNGG-R/Lタンガロイ
18,980税込20,878特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料材種(1.1MB)
チップ DNMG-UM 住友電工ハードメタルチップ DNMG-UM住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-MA 三菱マテリアルチップ DNMG-MA三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ DNMG-GU住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-FE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DNMG-FE (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカFE
チップ DNMG-F-FS 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FS三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ DNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削チップ DNMG-FA 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FA住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質コーテッドサーメット形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
旋削チップ DNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EM住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種材質CVDコーティング等級M級呈色桃金構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMGR/L-S タンガロイチップ DNMGR/L-Sタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
チップ DNMG-TQ タンガロイチップ DNMG-TQタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-S-SA 三菱マテリアルチップ DNMG-S-SA三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-F-FH 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FH三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-M-MM 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-M-MJ 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MJ三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-M-MS 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-M-MA 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MA三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-SE 住友電工ハードメタルチップ DNMG-SE住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-GE 住友電工ハードメタルチップ DNMG-GE住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-PQ 京セラチップ DNMG-PQ京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-PP 京セラチップ DNMG-PP京セラ
7,998税込8,798
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMX 住友電工ハードメタルチップ DNMX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°材質DA1000切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ DNMG 三菱マテリアルチップ DNMG三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNGGR/L-P タンガロイチップ DNGGR/L-Pタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-AH 京セラチップ DNMG-AH京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNGM-MJ 三菱マテリアルチップ DNGM-MJ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
施削用チップ DNMG-SH 三菱マテリアル施削用チップ DNMG-SH三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMM-SE 京セラチップ DNMM-SE京セラ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
(材質)耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質KPD010形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-GS 京セラチップ DNMG-GS京セラ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-HQ 京セラチップ DNMG-HQ京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋盤用チップひし形