絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(75)
  • 住友電工ハードメタル(63)
  • 三菱マテリアル(46)
  • 京セラ(38)
  • ケナメタル(20)
  • イスカル(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • サンドビック(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
形状
形状
その他(2)
形状
ひし形(230)
形状
六角形80°(2)
形状
平行四辺形(6)
形状
正三角形(2)
形状
正方形(1)
コーナー半径(mm)
  • 1.6
  • 0(7)
  • 0.03(117)
  • 0.05(53)
  • 0.08(24)
  • 0.1(268)
  • 0.18(25)
  • 0.2(1,014)
  • 0.38(21)
  • 0.3969(85)
  • 0.4(2,070)
  • 0.7938(98)
  • 0.8(2,076)
  • 1.1906(58)
  • 1.2(990)
  • 1.5875(25)
  • 2(21)
  • 2.38125(11)
  • 2.4(42)
  • -(7)
材質
  • CVDコーティング(121)
  • PVDコーティング(50)
  • その他(12)
  • セラミックス(13)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(25)
  • 超高圧焼結体(2)
逃げ角(度)
  • 0(181)
  • 7(1)
切刃長さ(mm)
  • 2.34(1)
  • 2.8(2)
  • 3.3(1)
  • 3.4(2)
  • 3.8(1)
  • 9.525(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(13)
  • 12.9(75)
  • 14.2(1)
  • 15.5(44)
  • 15.875(4)
  • 15.9(4)
  • 16.1(60)
  • 19.05(8)
  • 19.3(65)
  • 22.1(1)
  • 25.4(1)
2.34・2.8・3.3・3.4・3.8・9.525・12.5・12.7・12.9・14.2・15.5・15.875・15.9・16.1・19.05・19.3・22.1・25.4
厚さ(mm)
  • 4.76(147)
  • 5.56(1)
  • 6.35(156)
  • 6.78(1)
  • 7.94(14)
4.76・5.56・6.35・6.78・7.94
チップブレーカ
  • ブレーカつき(181)
  • ブレーカなし(31)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(7)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 円筒穴(162)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(134)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(2)
ひし形
ひし形(230)
六角形80°
六角形80°(2)
平行四辺形
平行四辺形(6)
正三角形
正三角形(2)
正方形
正方形(1)
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
36,980税込40,678
1箱(5個)
当日出荷から31日以内出荷
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ CNMG 住友電工ハードメタルチップ CNMG住友電工ハードメタル
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UZ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削チップ CNMG-EG 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
7,590税込8,349
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ CNMG-PM タンガロイチップ CNMG-PMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法IC(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNM/GA タンガロイチップ DNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMM-HG 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
7,890税込8,679特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG 住友電工ハードメタルチップ DNMG住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GZ住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-SH タンガロイチップ CNMG-SHタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)2~6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.3~0.6
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
チップ CNMG-PS 京セラチップ CNMG-PS京セラ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ DNMG-GU住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-GE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GE (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGE
チップ CNMG-HRF タンガロイチップ CNMG-HRFタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
旋削用インサート CNMG-MS 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
旋削チップ DNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-MU住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EM住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-UZ住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-MU住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GU住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。 広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。 これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。 また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M記号ブレーカ:GU勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカつきブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMA 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMA三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA京セラ
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ CNMG-TH タンガロイチップ CNMG-THタンガロイ
7,590税込8,349
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
旋盤用チップひし形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら