絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(44)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • 京セラ(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • サンドビック(2)
  • SANDVIK(2)
  • 三菱マテリアル(1)
形状
形状
ひし形(52)
形状
正方形(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(26)
  • 0.8(50)
  • 1.2(37)
  • 1.3(1)
  • 1.5875(4)
  • 1.6(12)
  • 2(1)
  • -(1)
材質
  • CVDコーティング(47)
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
  • 12.7
  • 1.7(40)
  • 1.8(48)
  • 2(120)
  • 2.1(64)
  • 2.4(45)
  • 2.5(108)
  • 6.4(43)
  • 6.5(117)
  • 7.8(132)
  • 8.3(49)
  • 9.525(59)
  • 9.7(284)
  • 11.2(98)
  • 11.6(240)
  • 12.9(446)
  • 15.5(346)
  • 16.1(89)
  • 16.6(279)
  • 19.3(79)
逃げ角(度)
  • 0(51)
  • 7(7)
  • 11(1)
0・7・11
厚さ(mm)
  • 4.76(48)
  • 5.56(1)
  • 6.35(15)
  • 7.94(2)
4.76・5.56・6.35・7.94
チップブレーカ
  • ブレーカつき(51)
  • ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
  • 円筒穴(48)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(52)
正方形
正方形(1)
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
7,890税込8,679特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CCMT-24 タンガロイチップ CCMT-24タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT 京セラ旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT京セラ
7,998税込8,798
1セット(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種材質CVDコーティング等級M級呈色桃金構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ DNMGR/L-S タンガロイチップ DNMGR/L-Sタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
チップ CNMG-SW タンガロイチップ CNMG-SWタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削(ワイパー)
チップ CNMG-28 タンガロイチップ CNMG-28タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ CNMGR/L-S タンガロイチップ CNMGR/L-Sタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴形状ひし形80°
チップ CNM/GA タンガロイチップ CNM/GAタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ CNMM-57 タンガロイチップ CNMM-57タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ)
チップ CNMG-TH タンガロイチップ CNMG-THタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ CNMG-TA タンガロイチップ CNMG-TAタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
CBN焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。高いCBN含有率により耐摩耗性向上。更に、特殊結合材によるCBN粒子/結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。鋳鉄・燒結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。
切刃長さ(mm)12.70[12]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴なし[記号:N]コーナー半径(mm)シャープ[00]コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種BN7125使用インサート円形[R]商品タイプすくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)7.925被削材S切刃長さ(mm)12.7有効長(mm)切刃:12.7勝手NコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35材種1210逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)7.925被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35母材超硬厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(110)サンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
チップ DNMG-AM タンガロイチップ DNMG-AMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-AM タンガロイチップ CNMG-AMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切断RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-FW タンガロイチップ CNMG-FWタンガロイ
7,988税込8,787
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削(ワイパー)
チップ CNMG-TQ タンガロイチップ CNMG-TQタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TSF タンガロイチップ CNMG-TSFタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ CCGM-EFM BIG DAISHOWAチップ CCGM-EFMBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°
チップ DNMG-TH タンガロイチップ DNMG-THタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-THS タンガロイチップ DNMG-THSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ DNMG-DM タンガロイチップ DNMG-DMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CNMG-AFW タンガロイチップ CNMG-AFWタンガロイ
7,988税込8,787
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削(ワイパー)
チップ CNMM-TRS タンガロイチップ CNMM-TRSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ)
チップ CNMG-THS タンガロイチップ CNMG-THSタンガロイ
7,890税込8,679
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ CCMT-PSS タンガロイチップ CCMT-PSSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ CNMG-DM タンガロイチップ CNMG-DMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
旋盤用チップひし形