268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(202)
正三角形
正三角形(1)
その他
その他(2)
NTKカッティングツールズチップ(旋削)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (923種類の商品があります)

タンガロイチップ EPGTR/L-W08
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。 材種NPD10 等級記号M
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状ひし形55° 逃げ角(度)7 厚さT(mm)3.97 内接円(inch)9.525
1ケース(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ DCGT-JP
RoHS
寸法L(mm)11.6 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5 材種KS05F RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MS9025 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)35 ブレーカ記号FS-P 等級記号G
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)5.16 寸法D1(Φmm)5.16 内接円(mm)12.7 使用コーナー数2 チップ形状ひし形55° チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)12.7
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT-JP
RoHS
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
1セット(5個)
8,898 税込9,788
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイチップ EPGT-JS
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT#N-JS
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

イスカルチップ CCGT-AS
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11.2 逃げ角(度)5 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11.2 逃げ角(度)5 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCET-SR
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCGT-SS
(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質VP15TF 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCET-SR
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCET-SN
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCET-SN
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

タンガロイチップ VBGTR/L-J10
RoHS
厚さ(mm)3.18
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイチップ VPET-JSP
RoHS
形状ひし形35° 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 穴の有無あり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ひし形35° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11.2 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質PDL025 形状ひし形55° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,788 税込8,567
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)