53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(33)
タンガロイチップ VBGT-JS
RoHS
厚さ(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-VCGT-F
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質MD220 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中加工 トラスコ品番656-7575 穴径(Φmm)2.8 被削材MS 切刃長さ(mm)7.7019 有効長(mm)切刃:7.7019 勝手N 加工Medium コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.05 母材超硬 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)0.05 厚さS(mm)2.38125 材種1205 逃げ角(°)7 内接円径(mm)6.35 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
19,980 税込21,978
14日以内出荷

タンガロイチップ CCGT-JP
RoHS
寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5 材種KS05F RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ VPGT-JP
RoHS
寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 材種KS05F RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ DCGT-JS
RoHS
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ VBGT-JP
RoHS
寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5 材種KS05F RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ DCGT-JP
RoHS
寸法L(mm)11.6 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5 材種KS05F RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ VBGT-JS
RoHS
寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT#N-JS
RoHS
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ VPGT-JS
RoHS
寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ VPGT-JP
RoHS
厚さ(mm)3.18 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.02
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ VPGT-JS
RoHS
厚さ(mm)3.18 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ VPGT-JP
RoHS
厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)【水平方向】11.2 切込深さ(mm)最小0.05 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最小送り(mm)0.02
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ VPGT-JS
RoHS
厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)【水平方向】11.2 切込深さ(mm)最小0.5 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

CCGT0602V5M-LS-P MS9025 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-LS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域軽切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号LS-P 等級記号G
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

DCGT0702V5M-LS-P MS9025 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-LS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形55° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域軽切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)55 ブレーカ記号LS-P 等級記号G
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9015:耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金。
用途チタン合金:汎用切削 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MT9015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9015:耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金。
用途チタン合金:汎用切削 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MT9015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MP9015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MP9015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MP9005 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種MP9005 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

タンガロイチップ VBGT-JP
RoHS
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。
用途精密仕上げ切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ DCGT-JP
RoHS
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。
用途精密仕上げ切削(シャープエッジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT-JP
RoHS
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ VCET-WF
RoHS
形状ひし形35° 材質IC907 切刃長さ(mm)11.1 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ CCET-WF
RoHS
形状ひし形80° 材質IC907 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PR1225 形状ひし形35° 穴の形状- チップブレーカ片面
1パック(5個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質PR1225 形状ひし形35° 穴の形状- チップブレーカ片面
1パック(5個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チップ VNGG-FJ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ VNGG-FJ
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1パック(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PR1225 形状ひし形35° 穴の形状- チップブレーカ片面
1パック(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

イスカルチップ DCET-WF
RoHS
材質IC907 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DCGT-JS
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT#N-JS
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCGW
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)