「形状」から絞り込む
ひし形(1)
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
用途一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。
被削材N
切刃長さ(mm)19.1418
勝手なし
コーティングノンコート
チップ厚さ(mm)5.55625
コーナーR(mm)3
母材超硬
材種H10
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形35°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用チップひし形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。