絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(98)
  • 三菱マテリアル(86)
  • 京セラ(67)
  • タンガロイ(48)
  • ケナメタル(30)
  • イスカル(22)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
  • SANDVIK(9)
  • サンドビック(3)
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(359)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(14)
  • 0.3(1)
  • 0.3969(2)
  • 0.4(160)
  • 0.7938(5)
  • 0.8(289)
  • 1.1906(6)
  • 1.2(287)
  • 1.5875(4)
  • 1.6(154)
  • 2(1)
  • 2.4(30)
  • 3.2(1)
材質
  • CVDコーティング(180)
  • PVDコーティング(77)
  • その他(19)
  • サーメット(32)
  • セラミックス(2)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(28)
  • 超高圧焼結体(5)
切刃長さ(mm)
  • 1.7(4)
  • 1.8(8)
  • 2(10)
  • 2.1(10)
  • 2.2(2)
  • 6.4(4)
  • 10.6(3)
  • 12.7(15)
  • 14.3038(2)
  • 14.7038(1)
  • 14.9199(1)
  • 15.1038(2)
  • 15.3199(2)
  • 15.5(165)
  • 15.875(6)
  • 15.9(6)
  • 16.1(85)
  • 18.1439(2)
  • 19.05(9)
  • 19.3(78)
逃げ角(度)
  • 0(326)
  • 11(2)
  • 55(1)
0・11・55
厚さ(mm)
  • 6.35
  • 0.4(7)
  • 0.8(8)
  • 1.2(6)
  • 1.39(20)
  • 1.59(32)
  • 1.6(6)
  • 1.79(16)
  • 2.38(578)
  • 2.38125(12)
  • 3.175(6)
  • 3.18(343)
  • 3.9(5)
  • 3.96875(12)
  • 3.97(509)
  • 4.76(1,396)
  • 4.7625(25)
  • 5.56(11)
  • 7.94(32)
  • 9.52(17)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(324)
  • ブレーカなし(29)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
  • 円筒穴(315)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(156)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
ひし形
ひし形(359)
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG 住友電工ハードメタルチップ CNMG住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UZ住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削チップ CNMG-EG 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EG住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TM タンガロイチップ CNMG-TMタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNM/GA タンガロイチップ DNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ DNMG-SU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削用インサート DNMG-FP 三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-FP三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削チップ DNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-MU住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GZ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-PS タンガロイチップ DNMG-PSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
チップ CNMG-MM 三菱マテリアルチップ CNMG-MM三菱マテリアル
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-CM タンガロイチップ CNMG-CMタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CNMG-PS 京セラチップ CNMG-PS京セラ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMM-HG 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG住友電工ハードメタル
13,900税込15,290特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ DNMG-GU住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG タンガロイチップ CNMGタンガロイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-FE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DNMG-FE (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
10,980税込12,078特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカFE
チップ CNMG-GE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GE (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGE
チップ CNMG-HRF タンガロイチップ CNMG-HRFタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ DNMG 住友電工ハードメタルチップ DNMG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
旋削用チップ DNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7
旋削用インサート DNMG-MS 三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-MS三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用インサート DNMG-LS 三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-LS三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用インサート CNMG-MS 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MS三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
旋削チップ DNMG-FA 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FA住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質コーテッドサーメット形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M被削材切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFA切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
旋削チップ DNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-EM住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-UZ住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用チップひし形