絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
形状
形状
ひし形(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(6)
  • 0.8(6)
  • 1.2(6)
  • 1.6(4)
材質
  • CVDコーティング(6)
逃げ角(度)
  • 0(6)
厚さ(mm)
  • 4.76(6)
  • 6.35(4)
4.76・6.35
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 円筒穴(3)
円筒穴
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

旋盤用チップひし形 :「scm445」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(6)
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG)三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形35°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:9.525取付穴径(Φmm)D1:3.81穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)35
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(DNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(DNMG)三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形55°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)55
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(VNMG)三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形35°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)9.525穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)3.81頂角(°)35
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
旋盤用チップひし形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら