旋盤用チップひし形 :「再研磨」の検索結果
関連キーワード
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。新開発の高純度セラミックス結合材を適用したノンコートタイプのスミボロンです。耐欠損性と耐摩耗性を両立し、幅広い焼入鋼加工において安定した寿命を実現します。刃立ち性もアップで面粗度安定。
仕様ノンコート
タイプNU
切刃長さ(mm)2.5[08]
記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)4.76
みぞ穴W
ブレーカなし
コーナー半径(mm)0.4[04]
刃先処理切れ味重視タイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃形状1コーナータイプ
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
材種BN2000
穴径(mm)2.4
切刃数1
使用インサート正三角形[T]
商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプ
インサート厚さ(mm)2.38[02]
頂角(°)60
逃げ角(°)11[P]
等級記号G
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
タイプNU
記号刃先仕様:T01215
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
切刃形状1コーナータイプ
材種BN500
切刃数1
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
タイプNU
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
切刃形状1コーナータイプ
切刃数1
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
仕様ノンコート
タイプNU
記号刃先仕様:T01215
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃形状1コーナータイプ
材種NCB100
切刃数1
等級記号G
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。新開発の高純度セラミックス結合材を適用したノンコートタイプのスミボロンです。耐欠損性と耐摩耗性を両立し、幅広い焼入鋼加工において安定した寿命を実現します。刃立ち性もアップで面粗度安定。
仕様ノンコート
タイプNU
切刃長さ(mm)2.5[16]
記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)9.525
みぞ穴W
ブレーカなし
コーナー半径(mm)0.4[04]
刃先処理切れ味重視タイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃形状1コーナータイプ
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
材種BN2000
穴径(mm)4.4
切刃数1
使用インサート正三角形[T]
商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプ
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)60
逃げ角(°)11[P]
等級記号G
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
タイプNU
記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)9.525
みぞ穴W
ブレーカなし
刃先処理切れ味重視タイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃形状1コーナータイプ
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
材種BNX20
穴径(mm)4.4
切刃数1
使用インサート正三角形[T]
商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプ
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)60
逃げ角(°)11[P]
等級記号G
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
材種BNX20
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
厚さ許容差(mm)±0.13
抗折力(GPa)≒2.45
材種DA2200
粒子径(μm)0.5
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。
厚さ許容差(mm)±0.13
抗折力(GPa)≒1.95
材種DA150
粒子径(μm)5
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
CBN焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。高いCBN含有率により耐摩耗性向上。更に、特殊結合材によるCBN粒子/結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。鋳鉄・燒結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。
切刃長さ(mm)12.70[12]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)12.7
みぞ穴なし[記号:N]
コーナー半径(mm)シャープ[00]
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材種BN7125
使用インサート円形[R]
商品タイプすくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプ
インサート厚さ(mm)4.76[04]
逃げ角(°)0[N]
等級記号G
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
記号刃先仕様:T01215
厚さ許容差(mm)±0.13
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
コーナー数1
材種BN500
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート
記号刃先仕様:S01225
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.08
内接円(mm)12.7
みぞ穴A
ブレーカなし
刃先処理標準刃先
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
穴の形状円筒状
コーナー数1
材種BNX20
穴径(mm)5.16
使用インサート菱形[D]
商品タイプネガティブタイプ/再研磨タイプ
インサート厚さ(mm)4.76[04]
頂角(°)55
逃げ角(°)0[N]
等級記号M
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用チップひし形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。