「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.03(20)
0.1(65)
0.2(483)
0.3969(80)
0.4(926)
0.7938(82)
0.8(823)
1.1906(41)
1.2(303)
1.6(98)
コーナー半径(mm)をもっと見る
用途仕上げ
穴径(Φmm)2.25
被削材MS
加工Finishing
コーティングAlTiN
チップ厚さ(mm)1.4
母材超硬
適合被削材種PMS
厚さS(mm)1.4
材種1205
逃げ角(°)7
内接円径(mm)3.175
内接円IC(mm)3.175
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材MS
切刃長さ(mm)5.57
勝手左
コーティングTIALN
チップ厚さ(mm)1.4
コーナーR(mm)0.02
母材超硬
材種1105
内接円径(mm)3.175
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
被削材M
切刃長さ(mm)10.74
コーティングTIALN+TIALN
コーナーR(mm)0.02
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
被削材M
切刃長さ(mm)6.62
コーティングTIALN+TIALN
コーナーR(mm)0.02
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.96875
用途仕上げ
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)5.57
コーティングTIALN+TIALN
コーナーR(mm)0.02
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)3.175
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用チップ三角形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。