絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 京セラ(133)
  • 住友電工ハードメタル(132)
  • 三菱マテリアル(111)
  • タンガロイ(66)
  • サンドビック(47)
  • ケナメタル(27)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • イスカル(16)
  • SANDVIK(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.1(4)
  • 0.2(110)
  • 0.3969(13)
  • 0.4(366)
  • 0.7938(16)
  • 0.8(409)
  • 1.1906(14)
  • 1.2(210)
  • 1.5875(7)
  • 1.6(64)
  • 2(9)
  • 2.38125(1)
  • 2.4(14)
  • 3.175(1)
  • 3.2(1)
  • 10.8(1)
材質
  • CBN焼結体(6)
  • CVDコーティング(147)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(94)
  • その他(8)
  • サーメット(147)
  • セラミックス(39)
  • ダイヤモンド(7)
  • ダイヤモンド焼結体(10)
  • 超硬合金(115)
  • 超高圧焼結体(22)
切刃長さ(mm)
  • 1.6(10)
  • 1.7(10)
  • 1.9(10)
  • 2(12)
  • 2.3(11)
  • 9.525(19)
  • 11(30)
  • 11.6(9)
  • 12.7(21)
  • 12.9(13)
  • 14.5418(7)
  • 15.5(10)
  • 15.875(7)
  • 16(10)
  • 16.1(8)
  • 16.5(337)
  • 19.05(7)
  • 19.3(7)
  • 22(95)
  • 27.5(8)
厚さ(mm)
  • 2.38(1)
  • 2.78(1)
  • 3.18(42)
  • 4.76(440)
  • 4.7625(6)
  • 6.35(19)
  • 7.94(3)
  • 9.52(7)
  • 9.53(3)
逃げ角(度)
  • 0
  • 5(34)
  • 7(237)
  • 11(503)
  • 15(4)
  • 20(11)
形状
形状
ひし形(1)
形状
正三角形(477)
ひし形・正三角形
穴の形状
  • -(20)
  • 円筒穴(449)
  • 特殊(4)
-・円筒穴・特殊
チップブレーカ
  • ブレーカつき(440)
  • ブレーカなし(110)
  • 特殊形状(4)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(162)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.2(110)
0.3969(13)
0.4(366)
0.7938(16)
0.8(409)
1.1906(14)
1.2(210)
1.6(64)
2(9)
2.4(14)
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ(7件のレビュー)
8,290税込9,119
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ TNMG モノタロウ旋削用チップ TNMGモノタロウ
3,498税込3,848
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGGR/L-P タンガロイチップ TNGGR/L-Pタンガロイ
8,290税込9,119
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
チップ TNMGR/L-S タンガロイチップ TNMGR/L-Sタンガロイ(9件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から12日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FX住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGGR/L-W タンガロイチップ TNGGR/L-Wタンガロイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-HM住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG-MA 三菱マテリアルチップ TNMG-MA三菱マテリアル
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MS 三菱マテリアルチップ TNMG-MS三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-GU住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG-ES 三菱マテリアルチップ TNMG-ES三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域中~荒(C)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
チップ TNGG 住友電工ハードメタルチップ TNGG住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ TNMM-SE 京セラチップ TNMM-SE京セラ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ NP-TNMM-F 三菱マテリアルチップ NP-TNMM-F三菱マテリアル
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-MA 三菱マテリアルチップ TNMG-MA三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ TNMG-SU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷
CVDコーティング。一般鋼の高速・高能率切削用。耐摩耗性と耐塑性変形性に優れ、高速切削に強く、汎用切削でも緒寿命のCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
...
旋盤用チップ三角形