絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
ひし形(1,083)
形状
六角形80°(314)
形状
円形(27)
形状
多角形(7)
形状
平行四辺形(7)
形状
正三角形(456)
形状
正六角形(1)
形状
正方形(340)
形状
長方形(12)
材質
  • CBN焼結体(17)
  • CVDコーティング(880)
  • DLCコーティング(8)
  • PVDコーティング(498)
  • その他(74)
  • サーメット(581)
  • セラミックス(178)
  • ダイヤモンド(24)
  • ダイヤモンド焼結体(32)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(374)
  • 超高圧焼結体(108)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(18)
  • 0.05(6)
  • 0.0992(7)
  • 0.1(21)
  • 0.1984(8)
  • 0.2(274)
  • 0.3969(42)
  • 0.4(1,405)
  • 0.7938(54)
  • 0.8(1,868)
  • 1(7)
  • 1.1906(55)
  • 1.2(1,144)
  • 1.5875(34)
  • 1.6(406)
  • 2(25)
  • 2.38125(9)
  • 2.4(88)
  • 3.2(9)
  • -(4)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.59(1)
  • 2.38(2)
  • 2.78(3)
  • 3.18(130)
  • 3.9(5)
  • 3.97(39)
  • 4.76(1,982)
  • 4.7625(34)
  • 5.09(1)
  • 5.3(1)
  • 5.35(1)
  • 6.35(453)
  • 7.9375(2)
  • 7.94(83)
  • 9.4(2)
  • 9.52(42)
  • 9.525(3)
  • 9.53(13)
  • 11(1)
逃げ角(度)
  • 0
  • 5(257)
  • 6(3)
  • 7(1,238)
  • 7.75(1)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(903)
  • 13(2)
  • 15(20)
  • 16(1)
  • 20(22)
  • 25(4)
  • 35(5)
  • 55(4)
  • 80(8)
  • -(4)
  • その他(14)
切刃長さ(mm)
  • 2(59)
  • 2.1(31)
  • 2.3(37)
  • 2.5(40)
  • 6.5(58)
  • 8.7(248)
  • 9.525(99)
  • 9.7(41)
  • 11(31)
  • 11.6(53)
  • 12.7(326)
  • 12.9(368)
  • 15.5(321)
  • 15.875(60)
  • 16.1(78)
  • 16.5(332)
  • 16.6(153)
  • 19.05(74)
  • 19.3(69)
  • 22(95)
2・2.1・2.3・2.5・6.5・8.7・9.525・9.7・11・11.6・12.7・12.9・15.5・15.875・16.1・16.5・16.6・19.05・19.3・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1,892)
  • ブレーカなし(467)
  • 特殊形状(23)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(93)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(10)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
  • 円筒穴(2,046)
  • 特殊(24)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 住友電工ハードメタル(587)
  • 京セラ(570)
  • 三菱マテリアル(355)
  • タンガロイ(353)
  • ケナメタル(168)
  • イスカル(143)
  • サンドビック(130)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(92)
  • SANDVIK(58)
  • NTKカッティングツールズ(1)
モノタロウ・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・ケナメタル・イスカル・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(864)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • チップ TNGGR/L-C タンガロイ

    チップ TNGGR/L-C

    タンガロイ(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用チップ CNMG モノタロウ

    旋削用チップ CNMG

    モノタロウ
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用チップ TNMG モノタロウ

    旋削用チップ TNMG

    モノタロウ
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30販売区分業務用
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-UM

    住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MA

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TNGGR/L-P タンガロイ

    チップ TNGGR/L-P

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
  • チップ CNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MS

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNGG-S 京セラ

    チップ TNGG-S

    京セラ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GU

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TNGGR/L-W タンガロイ

    チップ TNGGR/L-W

    タンガロイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
  • チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FY

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TNMG-ES 三菱マテリアル

    チップ TNMG-ES

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ(5件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
  • 旋削用チップ WNMG モノタロウ

    旋削用チップ WNMG

    モノタロウ
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30販売区分業務用
  • チップ TNMM-SE 京セラ

    チップ TNMM-SE

    京セラ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 3NU-TNGA

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TNGG-F 三菱マテリアル

    チップ TNGG-F

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MA

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNGGR/L-P タンガロイ

    チップ SNGGR/L-P

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ VNMG 京セラ

    チップ VNMG

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
  • チップ TNMG-TSF タンガロイ

    チップ TNMG-TSF

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
...

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用