70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(38)
0.3969(1)
0.4(61)
0.7938(1)
0.8(53)
1.2(14)
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 穴径(Φmm)3.81 寸法D1(Φmm)3.81 内接円(mm)9.525 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)4.76 チップタイプネガティブ 寸法IC(mm)9.525
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-TNMM-F
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGA
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質MD220 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)3.18 チップタイプポジティブ
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGA
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカなし
1箱(10個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状正三角形60° 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカなし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ 動画あり
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工 材質KBN020 形状マルチエッジ・タフ仕様 穴径(Φmm)4.4 寸法D1(Φmm)4.4 内接円(mm)9.525 刃先S01035 使用コーナー数3 チップ形状正三角形60° 厚さS(mm)4.76 チップタイプポジティブ 寸法IC(mm)9.525
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TPM/GW
エコ商品
コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5
1ケース(5個)ほか
31,990 税込35,189
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TPM/GN
エコ商品
材質BX480 寸法S(mm)3.18 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5
1ケース(5個)ほか
31,990 税込35,189
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TNGA
エコ商品
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5 寸法IC(mm)9.525
1ケース(5個)ほか
32,490 税込35,739
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGM-HP
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPGT-HP
エコ商品
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
材質BXM10 厚さ(mm)3.18 穴径(Φmm)3.4 内接円直径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGA
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-TPMX-F
形状正三角形60° 材質MD220 逃げ角(度)11 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPM/GN
エコ商品
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,590 税込6,149
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPM/GW
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカなし 形状正三角形60° 寸法A(mm)6.35 内接円直径(Φmm)6.35 寸法T(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.5 角度α(°)11 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 角度α(°)11 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TCGW
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質MD220 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ TNMA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 材質MD220 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 形状正三角形60° 切刃長さ(mm)11 材質MD220 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 形状正三角形60° 切刃長さ(mm)9.6 材質MD220 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGX
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 形状正三角形60° 切刃長さ(mm)8.2 材質MD220 厚さ(mm)2.38 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGV-F
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 形状正三角形60° 材質MD220 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGT-F
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質MD220 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGN
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質MD220 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TPGN
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質MD220 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGA
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカなし トラスコ品番679-3371 材質MD220 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

三菱マテリアルチップ TEGX
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 形状正三角形60° 切刃長さ(mm)16.5 材質MD220 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-TPMH-F
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 材質MD220 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-TPMH-F
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 材質MD220 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-TPMH-F
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 材質MD220 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)