「コーナー半径(mm)」から絞り込む
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)20.397有効長(mm)切刃:20.397勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)6.4有効長(mm)切刃:6.4勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)6.4有効長(mm)切刃:6.4勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)3.81被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋盤用チップ三角形 の新着商品
ページ: 1/ 3