旋盤用チップ三角形 :「平行器」の検索結果
関連キーワード
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(1)
0.4(1)
0.8(1)
シャープエッジの平行ブレーカ。
材質PVDコーティング
形状正三角形60°
タイプポジティブ
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FX
等級記号G
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。