「コーナー半径(mm)」から絞り込む
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) TNMGセコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
Duratomic技術コーティング(CVD)材種、高硬度鋼の加工や鋳鉄加工に最適です。
トラスコ品番526-6027寸法L(mm)16.498寸法S(mm)4.76材種TH1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
特別用途旋削インサート 超硬 TPGN160308セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番509-4175寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種CP200寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.52
特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160304セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番509-1096寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種S25M寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)9.52
特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160308セコ・ツールズ・ジャパン9日以内出荷
汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番509-4168寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種S25M寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.52
旋盤用チップ三角形 の新着商品
ページ: 1/ 3