旋盤用チップ三角形 :「安定剤」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.3969(1)
0.4(2)
0.7938(2)
0.8(2)
1.1906(1)
1.2(1)
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。
被削材PK
切刃長さ(mm)8.57
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)2.38125
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
材種4415
内接円径(mm)5.55625
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7105
内接円径(mm)9.525
はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。
被削材H
切刃長さ(mm)2.5
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7105
内接円径(mm)9.525
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種S205
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用チップ三角形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。