「コーナー半径(mm)」から絞り込む
チップ TNMGR/L-Sタンガロイ3日以内出荷
仕様IH:R寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.4、(min)0.2
チップ TNMG-SMタンガロイ3日以内出荷
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ TNMG-CMタンガロイ3日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用タンガロイ3日以内出荷
形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5
ネガ、M級、正三角形インサート、中~仕上切削用タンガロイ3日以内出荷
形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.7最大切込み(mm)2最小送り(mm)0.2
ネガ、M級、正三角形インサート、軟鋼仕上げ用タンガロイ3日以内出荷
形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5
チップ TNMG-28タンガロイ3日以内出荷
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途仕上げ~中切削材質KS05F寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNMG-TSFタンガロイ5日以内出荷
材質T9225寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4寸法IC(mm)9.525
チップ TNMG-TMタンガロイ当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ TNMG-THタンガロイ5日以内出荷
材質T9225寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6寸法IC(mm)12.7
チップ TNMGR/L-Sタンガロイ5日以内出荷
寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~4送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ TNMG-CMタンガロイ5日以内出荷
材質T515寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.1~0.5寸法IC(mm)9.525
チップ TNMGタンガロイ当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ TNMGR/L-Sタンガロイ5日以内出荷
材質AH6235形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-SAタンガロイ5日以内出荷
材質AH6235形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-SMタンガロイ5日以内出荷
材質AH6235形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-SSタンガロイ5日以内出荷
材質AH6235形状三角形穴つき60°寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2
チップ TNMG*E-SSタンガロイ5日以内出荷
材質AH6235形状三角形穴つき60°寸法L(mm)11寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)6.35
チップ TNMGR/L-Sタンガロイ当日出荷から5日以内出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-SAタンガロイ当日出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
チップ TNMGタンガロイ5日以内出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-SMタンガロイ5日以内出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG*E-SMタンガロイ5日以内出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)11寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)6.35
チップ TNMG-SSタンガロイ5日以内出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG*E-SSタンガロイ5日以内出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)11寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)6.35
チップ TNMG-SAタンガロイ5日以内出荷
材質T6215形状三角形穴つき60°寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ TNMG-SMタンガロイ5日以内出荷
材質T6215形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG*E-SMタンガロイ5日以内出荷
材質T6215形状三角形穴つき60°寸法L(mm)11寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)6.35
チップ TNMG-SSタンガロイ5日以内出荷
材質T6215形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-TSFタンガロイ当日出荷
寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状正三角形
チップ TNMG-TMタンガロイ3日以内出荷
寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16形状正三角形
チップ TNMG-THタンガロイ3日以内出荷
寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16形状正三角形
チップ TNMG-SSタンガロイ3日以内出荷
形状正三角形寸法S(mm)4.76厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
チップ TNMG-SMタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ TNMG-SFタンガロイ3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ TNMG-SDMタンガロイ3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2
旋盤用チップ三角形 の新着商品
ページ: 1/ 3