「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(2)
0.4(4)
0.8(4)
5(1)
形状正三角形60°
材質DA1000
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正三角形
逃げ角(度)0
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
逃げ角(度)11
用途断続切削用(強断続用)
形状正三角形
逃げ角(度)11
メーカー従来品番T-NU-TPGW110204
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
形状正三角形60°
切刃長さ(mm)16.5
材質T1500Z
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状特殊
チップブレーカ特殊
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用チップ三角形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。