9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番154-4110 種別ネガ 材質PR930 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 寸法R(mm)0.4 切削領域仕上げ・シャープエッジ精密加工対応 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGA
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ Q-TPGN
エコ商品
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BX330 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(5個)ほか
14,990 税込16,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPM/GN
エコ商品
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,590 税込6,149
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TPM/GW
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,590 税込6,149
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

タンガロイチップ 3QP-TNGA
エコ商品
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング