旋盤用チップ三角形 :「TNMG」の検索結果
関連キーワード
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.7938(2)
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4405
穴径(Φmm)3.81
被削材S
勝手N
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
コーナー半径Re(mm)0.7938
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)9.525
内接円IC(mm)9.525
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用チップ三角形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。