絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(11)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • ケナメタル(10)
  • 三菱マテリアル(3)
形状
形状
ひし形(9)
形状
平行四辺形(3)
形状
正方形(19)
切刃長さ(mm)
  • 6.45(1)
  • 7.94(2)
  • 9.525(11)
  • 12.7(7)
  • 12.8(2)
  • 19.5(2)
厚さ(mm)
  • 2.38(7)
  • 3.18(10)
  • 3.97(8)
  • 4.76(14)
逃げ角(度)
  • 0(8)
  • 7(8)
  • 11(9)
  • 20(1)
  • その他(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.2
  • 0.03(3)
  • 0.1(5)
  • 0.3969(21)
  • 0.4(308)
  • 0.6(4)
  • 0.7938(36)
  • 0.8(513)
  • 1(3)
  • 1.1906(35)
  • 1.2(320)
  • 1.5875(19)
  • 1.6(183)
  • 2(16)
  • 2.38125(12)
  • 2.4(59)
  • 3.0(3)
  • 3.175(6)
  • 3.2(5)
  • 4.0(3)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • PVDコーティング(3)
  • サーメット(10)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(2)
  • 超高圧焼結体(2)
CBN焼結体・PVDコーティング・サーメット・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金・超高圧焼結体
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(10)
  • 円筒穴(8)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(16)
  • ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(9)
平行四辺形
平行四辺形(3)
正方形
正方形(19)
ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
3,098税込3,408特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
ISO インサート CNGP ケナメタルISO インサート CNGPケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)4.76形状正方形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.9
チップ NF-SCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-SCMT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG 三菱マテリアルチップ SNGG三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCMT-24 タンガロイチップ SCMT-24タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SCGT-MNSC 住友電工ハードメタルチップ SCGT-MNSC住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
切れ味に特化した切れ刃研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制あらゆる刃径で良好な壁面精度中仕上げ加工
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
3日以内出荷
低剛性加工インサートです。
用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
3日以内出荷
標準です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
チップ SNMG-TSF タンガロイチップ SNMG-TSFタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ISO インサート CNMG-LF ケナメタルISO インサート CNMG-LFケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
ISO インサート CNMG-MS ケナメタルISO インサート CNMG-MSケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNGG-FS ケナメタルISO インサート CNGG-FSケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
ISO インサート CNGG-LF ケナメタルISO インサート CNGG-LFケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。G級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
ISO インサート CNMG-FN ケナメタルISO インサート CNMG-FNケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CPMT-LF ケナメタルISO インサート CPMT-LFケナメタル
2,998税込3,298
1セット(5個)
3日以内出荷から8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)11
ISO インサート CPGT-HP ケナメタルISO インサート CPGT-HPケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)11
ISO インサート CCMT-LF ケナメタルISO インサート CCMT-LFケナメタル
3,598税込3,958
1セット(5個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)7
ISO インサート CCGT-HP ケナメタルISO インサート CCGT-HPケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)7
チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-SEGN 住友電工ハードメタルチップ NF-SEGN住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質DA1000形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG-ZF タンガロイチップ SNMG-ZFタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ SCGT-FX 住友電工ハードメタルチップ SCGT-FX住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGN 三菱マテリアルチップ SPGN三菱マテリアル
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質MD220形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGTR/L-W15 タンガロイチップ SPGTR/L-W15タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ネガ、M級、正方形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正方形インサート、仕上げ用タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ SNGG-01 タンガロイチップ SNGG-01タンガロイ
9,190税込10,109
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SCMT-23 タンガロイチップ SCMT-23タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ SPGT 住友電工ハードメタルチップ SPGT住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
チップ SNGA-QBN タンガロイチップ SNGA-QBNタンガロイ
47,490税込52,239
1ケース(2個)
3日以内出荷から21日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BX360形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPGW タンガロイチップ SPGWタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質TH10形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPGN-DIA タンガロイチップ SPGN-DIAタンガロイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
旋盤用チップ正方形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら