「形状」から絞り込む
平行四辺形(1)
正方形(1)
SEC-スミデュアルミルのインサートです。
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)
精度M
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーティング(ACS1000)
みぞ穴U
コーナー半径(mm)1.0
加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○
使用インサート長方形[L]
インサート厚さ(mm)4.1
頂角(°)90
逃げ角(°)0[N]
標準インサートです。
用途汎用~断続加工
形状平行四辺形[A]
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
精度M
厚さ許容差(mm)±0.13
切込み角度(°)90
加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用チップ正方形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。