絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • ケナメタル(16)
  • タンガロイ(8)
  • 京セラ(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • イスカル(2)
  • サンドビック(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
形状
形状
ひし形(7)
形状
平行四辺形(1)
形状
正方形(49)
切刃長さ(mm)
  • 12.7(3)
  • 19.05(19)
  • 19.5(1)
  • 23(1)
  • 25.4(28)
  • 31.75(11)
厚さ(mm)
  • 4.76(3)
  • 6.35(31)
  • 7.94(26)
  • 9.52(35)
  • 9.53(9)
  • 9.55(1)
材質
  • CVDコーティング(25)
  • PVDコーティング(5)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
逃げ角(度)
  • 0(46)
  • その他(1)
0・その他
コーナー半径(mm)
  • 2.4
  • 0.03(3)
  • 0.1(5)
  • 0.2(35)
  • 0.3969(21)
  • 0.4(347)
  • 0.6(4)
  • 0.7938(36)
  • 0.8(568)
  • 1(3)
  • 1.1906(35)
  • 1.2(355)
  • 1.5875(19)
  • 1.6(194)
  • 2(17)
  • 2.38125(12)
  • 3.0(3)
  • 3.175(6)
  • 3.2(5)
  • 4.0(3)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(51)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(3)
  • 円筒穴(41)
-・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (SNMM) 三菱マテリアルステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (SNMM)三菱マテリアル
20,980税込23,078
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域重切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M
旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMN 住友電工ハードメタルチップ SNMN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMM-HG 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HG住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-UG 住友電工ハードメタルチップ SNMG-UG住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
3日以内出荷
勝手なし4コーナー仕様のインサートです。
用途汎用~粗加工被削材P(一般鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACU2500)インサート厚さ(mm)7.2
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
フライス スクエアT4インサート LOEX12・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX12・セコ・ツールズ・ジャパン
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
寸法W1(mm)7.5寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)14.2
旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用)京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用)京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削チップ SNMG-ME 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-ME住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
ISO インサート CNMM-RW ケナメタルISO インサート CNMM-RWケナメタル
14,980税込16,478
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。ワイパー。粗加工用
形状ひし形80°コーナーR(mm)2.4コーナー半径(mm)2.4穴の形状円筒穴厚さ(mm)6.35厚さS(mm)6.35チップブレーカ片面逃げ角(度)0寸法D(mm)19.05穴の有無あり寸法L10(mm)19.34
ISO インサート SNMM-RW ケナメタルISO インサート SNMM-RWケナメタル
28,980税込31,878
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。ワイパー。粗加工用
形状正方形コーナー半径(mm)2.4コーナーR(mm)2.4穴の形状円筒穴厚さS(mm)6.35厚さ(mm)6.35チップブレーカ片面逃げ角(度)0寸法D(mm)19.05穴の有無あり寸法L10(mm)19.05
セラミックインサート SNG ケナメタルセラミックインサート SNGケナメタル
54,980税込60,478
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
ISO インサート SNMM-RH ケナメタルISO インサート SNMM-RHケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMM-RH ケナメタルISO インサート CNMM-RHケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMG-RN ケナメタルISO インサート SNMG-RNケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RM ケナメタルISO インサート SNMM-RMケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMM-RM ケナメタルISO インサート CNMM-RMケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RP ケナメタルISO インサート SNMM-RPケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMM-RP ケナメタルISO インサート CNMM-RPケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMG-RN ケナメタルISO インサート CNMG-RNケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMG-MN ケナメタルISO インサート CNMG-MNケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)
6日以内出荷から8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMG-RM ケナメタルISO インサート SNMG-RMケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形コーナー半径(mm)2.4コーナーR(mm)2.4穴の形状円筒穴厚さ(mm)9.52厚さS(mm)9.53チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)25.4穴の有無あり寸法L10(mm)25.4
セラミックインサート SNGX ケナメタルセラミックインサート SNGXケナメタル
35,980税込39,578
1セット(10個)
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状正方形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0
ISO インサート SNMG ケナメタルISO インサート SNMGケナメタル
23,980税込26,378
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート CNMG ケナメタルISO インサート CNMGケナメタル
28,980税込31,878
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ SNMM-HW 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HW住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1箱(10個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMM-HU 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HU住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1箱(5個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMM-HF 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HF住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-NR イスカルチップ SNMG-NRイスカル
18,980税込20,878
1箱(5個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMM-HX 三菱マテリアルチップ SNMM-HX三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMM-TUS タンガロイチップ SNMM-TUSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
チップ SNMM-TRS タンガロイチップ SNMM-TRSタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ)
チップ SNMG-THS タンガロイチップ SNMG-THSタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ SNM/GN タンガロイチップ SNM/GNタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用チップ正方形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら