102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
正方形
正方形(97)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

チップ SNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,098 税込5,608
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイチップ SNGGR/L-P
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チップ SNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイチップ SPMT-24
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
5,990 税込6,589
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU
エコ商品
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカMU 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-HM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-HM
エコ商品
広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカHM 切削領域中~粗切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EG
エコ商品
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEG 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

タンガロイチップ SPMT-PS
エコ商品
材質AH6235 形状正方形穴つき90°ポジ11° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3
1箱(10個)
7,390 税込8,129
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ SCMT-SM
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 切刃長さ(mm)10.2 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ SNMG-V
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-UZ
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-UP
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-MU
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

タンガロイチップ SNGGR/L-C
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SCGT-MNSC
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-UZ 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-UZ
エコ商品
安定した性能の全周ブレーカ。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカUZ 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-UP 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-UP
エコ商品
ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。
形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカUP 切削領域軽~中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-SU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-SU
エコ商品
小切込み高送りに効果発揮。
形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカSU 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GU
エコ商品
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカGU 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-FE 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FE
エコ商品
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカFE 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FB
エコ商品
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-EX 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EX
エコ商品
難削材専用の全周型ブレーカ。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEX 切削領域軽~中切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM
エコ商品
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEM 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-EF 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EF
エコ商品
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカEF 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-SNGA
エコ商品
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.4 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5 送りf(mm/rev)0.03~0.25 寸法IC(mm)12.7
1ケース(5個)ほか
26,490 税込29,139
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ SPMT-24
エコ商品
材質AH120 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~3 送りf(mm/rev)0.1~0.3 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

タンガロイチップ SPM/GN
エコ商品
寸法L(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~2 送りf(mm/rev)0.05~0.3 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
6,990 税込7,689
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-PM
エコ商品
材質AH6235 形状正方形穴つき90°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.15~0.3
1箱(10個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-PS
エコ商品
材質AH6235 形状正方形穴つき90°ポジ7° 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)