3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
正方形
正方形(3)
三菱マテリアルチップ SPMW
(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNMG
(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質UTi20T 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SPMN
(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
切刃長さ(mm)15.875 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカなし 材質UTi20T 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)