旋盤用チップ正方形 :「SN」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
正方形
正方形(101)
三菱マテリアルチップ SNMG-FS
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ SNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNGA
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNGN
逃げ角(度)0 穴の形状- チップブレーカなし 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNGN
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質MD220 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

三菱マテリアルチップ SNGA
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし トラスコ品番677-4938 材質MD220 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNMN
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカなし 材質MC5020 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
形状正方形90° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ SNMN 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMN
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカなし 材質UC5105 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNMG
(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質UTi20T 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用インサート SNMG-Standard 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-Standard
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。 フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。汎用性の高い全周ブレーカ形状。
用途中切削用 形状正方形90° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号standard 等級記号M
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNMA
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNMN
逃げ角(度)0 穴の形状- チップブレーカなし 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SNMG150612 UE6110 チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
形状正方形90° 切刃長さ(mm)15.875 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 トラスコ品番656-6316 材質UE6110 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

チップ SNMA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMA
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
切刃長さ(mm)19.05 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNMF
材質MC5020 形状正方形90° 厚さ(mm)4.8 穴の形状- チップブレーカ両面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (SNMA) 三菱マテリアル 動画あり
鋳鉄旋削用CVD材種枠を超え、セラミックス材種を凌ぐ広範囲な適用領域を可能としました。これにより、鋳鉄部品の高速高能率加工と、切刃の信頼性向上による長寿命化で、加工費削減効果を実感いただけます。超厚膜Al2O3:独自新技術による超厚膜Al2O3が、圧倒的な耐摩耗性を実現。MC5005に採用。特許技術 ナノテクスチャーテクノロジー:結晶成長を最も硬い方向に制御し、かつ微細組織を維持したことで、すぐれた耐摩耗性と耐チッピング性を実現。特許技術 TOUGH(タフ)-グリップテクノロジー:コーティング層間の密着度を極限まで上げ、はがれにくい被膜強靭化を実現。
用途材種 MC5005:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の連続切削。材種 MC5015:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続切削 形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)6.35 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.10 切削領域重切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)90 ブレーカ記号flat_top 等級記号M 内接円IC(mm)15.875
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チップ SNMA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMA
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ SNMA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMA
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質MC5015 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状正方形90° 精度M 内接円直径(Φmm)(IC)12.7 勝手N ブレーカFlat Top 切削領域重切削(鋳鉄切削) 穴の有無なし 材種MC5125 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ インサート厚さ(mm)(S)4.76 頂角(°)90
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状正方形90° 精度M 内接円直径(Φmm)(IC)12.7 勝手N ブレーカFlat Top 切削領域重切削(鋳鉄切削) 穴の有無なし 材種MC5105 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ インサート厚さ(mm)(S)4.76 頂角(°)90
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状正方形90° 精度M 勝手N ブレーカFlat Top 切削領域重切削(鋳鉄切削) 穴の有無あり 材種MC5105 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ 頂角(°)90
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNMA
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNMG
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チップ SNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNGG
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チップ SNMA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMA
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質MC5005 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNGG
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMG
形状正方形90° 切刃長さ(mm)19.05 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質UE6110 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ SNMG 三菱マテリアル 動画あり
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ SNMA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ SNMA
形状正方形90° 切刃長さ(mm)19.05 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNGN
形状正方形90° 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカなし 材質MBS140 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング