179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(1)
正方形
正方形(178)
旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GU
エコ商品
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカGU 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SNMG120408N-FL T2500Z 旋削チップ SNMG-FL 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FL
エコ商品
鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
材質コーテッドサーメット 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 被削材 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカFL 切削領域微小切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

旋削チップ SNMG-GE 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GE
エコ商品
高能率加工でもすくい面摩耗に強い汎用ブレーカ。
材質CVDコーティング 形状正方形90° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)6.35 等級M 被削材 切刃長さ(mm)15.875 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.10 内接円(mm)(IC)15.875 ブレーカGE 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-ME 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-ME
エコ商品
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング 形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカME 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-GZ 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GZ
エコ商品
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング 形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 被削材鋳鉄 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカGZ 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-UZ 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-UZ
エコ商品
安定した性能の全周ブレーカ。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカUZ 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-EF 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EF
エコ商品
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカEF 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-EX 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EX
エコ商品
難削材専用の全周型ブレーカ。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEX 切削領域軽~中切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-HM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-HM
エコ商品
広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカHM 切削領域中~粗切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-FE 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FE
エコ商品
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカFE 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EG
エコ商品
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEG 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FB
エコ商品
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 等級M 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 内接円(mm)(IC)12.7 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM
エコ商品
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEM 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SCMT-SU
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-SJ
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,098 税込5,608
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状正方形90° 勝手勝手なし ブレーカGU
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-UM
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-MU
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMM
材質AC6030M 形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SPMN
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,698 税込6,268
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チップ SCMT-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ SCMT-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状正方形90° 勝手勝手なし ブレーカGU 逃げ角(°)7
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU
エコ商品
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカMU 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-UZ
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-UP
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNGG-ST
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SCGT-MNSC
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNGG-C
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMM-HG
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SCMT-LU
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMN
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカなし 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMA
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNGA
1個ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-SFCN
1個ほか
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNGA
材質:CBN含有率がもっとも高く、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃性に優れた材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質BNS800 形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SPGN
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SEGN
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工 材質DA150 形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)