旋盤用チップ正方形 :「台所用」の検索結果
関連キーワード
「形状」から絞り込む

正方形(4)
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
寸法ap(mm)1~4
寸法D1(mm)5.16
寸法ft(mm)0.2~0.4
寸法IC(mm)12.7
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正方形
寸法L(mm)12.70
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
逃げ角(度)0
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
切込みap(mm)1.00
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.4
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。