「形状」から絞り込む

平行四辺形(3)
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材PK
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4415
材質T9015
寸法L(mm)19.7
寸法S(mm)4.76
勝手右
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.5
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
切刃長さ(mm)19.72
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
チップブレーカ-
形状平行四辺形55°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)19.72
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
チップブレーカ-
形状平行四辺形55°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。