「形状」から絞り込む

平行四辺形(2)
材質T9015
寸法L(mm)19.7
寸法S(mm)4.76
勝手右
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.5
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
切刃長さ(mm)19.72
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
チップブレーカ-
形状平行四辺形55°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)19.72
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
チップブレーカ-
形状平行四辺形55°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。