絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.0992(1)
  • 0.1(3)
  • 0.1984(2)
  • 0.2(21)
  • 0.3969(15)
  • 0.4(197)
  • 0.7938(15)
  • 0.8(276)
  • 1.1906(12)
  • 1.2(173)
  • 1.5875(3)
  • 1.6(37)
  • 2.4(1)
厚さ(mm)
  • 3.97(23)
  • 4.76(287)
  • 4.7625(6)
  • 6.35(12)
  • 7.94(1)
材質
  • CVDコーティング(139)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(64)
  • その他(15)
  • サーメット(87)
  • セラミックス(11)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(27)
  • 超高圧焼結体(4)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(308)
  • ブレーカなし(26)
逃げ角(度)
  • 0
  • 5(43)
  • 7(22)
  • 11(33)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 80(4)
切刃長さ(mm)
  • 1.6(4)
  • 1.8(1)
  • 2(5)
  • 2.8(2)
  • 3.2(6)
  • 5.3155(3)
  • 5.7155(6)
  • 6.1155(6)
  • 6.5(51)
  • 6.52(12)
  • 7.0873(3)
  • 7.48(2)
  • 7.4873(8)
  • 7.8873(8)
  • 8.2873(8)
  • 8.7(228)
  • 9.525(9)
  • 10.9(2)
  • 12.7(20)
  • 13.03(4)
1.6・1.8・2・2.8・3.2・5.3155・5.7155・6.1155・6.5・6.52・7.0873・7.48・7.4873・7.8873・8.2873・8.7・9.525・10.9・12.7・13.03・切刃長さ(mm)をもっと見る
形状
形状
その他(1)
形状
六角形80°(297)
形状
正六角形(1)
その他・六角形80°・正六角形
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(4)
  • 円筒穴(289)
一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • イスカル(26)
  • ケナメタル(20)
  • サンドビック(45)
  • タンガロイ(49)
  • 三菱マテリアル(39)
  • 京セラ(82)
  • 住友電工ハードメタル(65)
モノタロウ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・ケナメタル・サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
342件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.1(3)
0.2(21)
0.3969(15)
0.4(197)
0.7938(15)
0.8(276)
1.1906(12)
1.2(173)
1.5875(3)
1.6(37)
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG)

    三菱マテリアル
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状六角形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)80
  • 旋削チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GU等級記号M
  • チップ WNMG 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用チップ WNMG モノタロウ

    旋削用チップ WNMG

    モノタロウ
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用
  • チップ AC8025P WNMG 住友電工ハードメタル

    チップ AC8025P WNMG

    住友電工ハードメタル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AC8025P形状等辺不等角六角形勝手無し母材コーティングチップ逃げ角(°)0
  • チップ WNMG タンガロイ

    チップ WNMG

    タンガロイ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 旋削チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SU等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(WNMG)

    三菱マテリアル
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状六角形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)80
  • チップ WNMG-AB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ WNMG-AB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-SEW 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-SEW

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-EX 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-EX

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-SS タンガロイ

    チップ WNMG-SS

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-UZ 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-UZ

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-UP 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-UP

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-SX 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-SX

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-CM タンガロイ

    チップ WNMG-CM

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ WNMG-GM 三菱マテリアル

    チップ WNMG-GM

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ(旋削) WNMM-SE 京セラ

    チップ(旋削) WNMM-SE

    京セラ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    材質KPD010形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-33 タンガロイ

    チップ WNMG-33

    タンガロイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
    用途一般旋削耐熱合金加工用。トラスコ品番820-4753材質超硬穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.06有効長(mm)切刃:7.06勝手N加工FinishingコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬チップ形状80°六角形材種S05F逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.4873有効長(mm)切刃:7.4873勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.2 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.2 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途仕上げトラスコ品番657-3999穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.48有効長(mm)切刃:7.48勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.1984母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.1984厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
  • 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工穴径(Φmm)3.81被削材S切刃長さ(mm)5.7155有効長(mm)切刃:5.7155勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • 旋削ネガ   WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工トラスコ品番657-3995穴径(Φmm)3.81被削材S切刃長さ(mm)6.1155有効長(mm)切刃:6.1155勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ WNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-WE (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-WE (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ~中)仕様ワイパーインサート形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカWE穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-WQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-WQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ~中)仕様ワイパーインサート形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカWQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-PG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用[断続]・安定性重視)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-WP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-WP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ)仕様ワイパーインサート形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカWP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-WF (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-WF (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ)仕様ワイパーインサート形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカWF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PH (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPH穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-CQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-CQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中・引き上げ)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカCQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-CJ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-CJ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中・引き上げ)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカCJ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-XS (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-XS (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・荒切削)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカXSコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
六角形 チップ特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ六角形