95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.03(4)
0.1(8)
0.2(72)
0.4(75)
0.8(23)
1.2(1)
三菱マテリアルチップ WCMT
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

BIG DAISHOWAチップ WCGT-FN
形状六角形80° コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)1.59 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WPGT-FS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WCMT
切刃長さ(mm)4.3 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ WBMTL-MV 三菱マテリアル 動画あり
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WBGT-F
形状六角形80° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)2 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)5 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)5 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中) 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)- ブレーカHQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ) 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)- ブレーカGP コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
8,498 税込9,348
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ) 形状六角形80° タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.3 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)- ブレーカDP 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用チップ WPMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中) 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)- ブレーカHQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ) 形状六角形80° タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.3 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)- ブレーカDP 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用チップ WPMT-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ) 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)- ブレーカGP コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (WPMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋳鉄旋削用CVD材種枠を超え、セラミックス材種を凌ぐ広範囲な適用領域を可能としました。これにより、鋳鉄部品の高速高能率加工と、切刃の信頼性向上による長寿命化で、加工費削減効果を実感いただけます。超厚膜Al2O3:独自新技術による超厚膜Al2O3が、圧倒的な耐摩耗性を実現。MC5005に採用。特許技術 ナノテクスチャーテクノロジー:結晶成長を最も硬い方向に制御し、かつ微細組織を維持したことで、すぐれた耐摩耗性と耐チッピング性を実現。特許技術 TOUGH(タフ)-グリップテクノロジー:コーティング層間の密着度を極限まで上げ、はがれにくい被膜強靭化を実現。
用途材種 MC5005:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の連続切削。材種 MC5015:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続切削 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC5015 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号MV 等級記号M
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6115 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号MP 等級記号M
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WPMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号MV 等級記号M
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号MP 等級記号M
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 形状六角形80° 厚さ(mm)2.38 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.3 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)- 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 等級記号M 内接円IC(mm)4.76
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
1セット(5個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)7 穴の有無あり
1セット(5個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
1セット(5個)ほか
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)7 穴の有無あり
1セット(5個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
1セット(5個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WBGT
1箱(10個)
8,698 税込9,568
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)チップ WPMT-JQ
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-WBMT
切刃長さ(mm)3.2 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質DA1000 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WPMT-MV
形状六角形80° 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ WBGTR/L-JS
エコ商品
厚さ(mm)1.59 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ WBGTR/L-W11
逃げ角(度)5
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WBGT-W
切刃長さ(mm)3.2 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WBGT-FY
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WBGT-FX
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WBGT-FW
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング