絞り込み
ブランド
  • 京セラ(36)
  • 三菱マテリアル(22)
  • 三菱(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • ケナメタル(5)
  • タンガロイ(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.1(7)
  • 0.2(59)
  • 0.4(61)
  • 0.8(2)
厚さ(mm)
  • 2.38
  • 1.59(50)
  • 1.98(2)
  • 2.78(2)
  • 3.18(33)
  • 3.97(50)
  • 4.76(355)
  • 4.7625(6)
  • 5(2)
  • 5.56(2)
  • 6.1(2)
  • 6.35(14)
  • 7.28(2)
  • 7.94(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(8)
  • PVDコーティング(18)
  • その他(3)
  • サーメット(27)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(5)
  • 超硬合金(13)
  • 超高圧焼結体(3)
逃げ角(度)
  • 5(32)
  • 7(14)
  • 11(26)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(64)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
切刃長さ(mm)
  • 3(10)
  • 4.3(13)
  • 4.6(5)
  • 8.7(20)
  • 11.6(11)
3・4.3・4.6・8.7・11.6
形状
形状
六角形80°(68)
六角形80°
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(67)
一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.03(2)
0.1(7)
0.2(59)
0.4(61)
0.8(2)
チップ WCMT 三菱マテリアルチップ WCMT三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)4.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBGT-F 三菱マテリアルチップ WBGT-F三菱マテリアル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ WBGT-F 京セラチップ WBGT-F京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
4日以内出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
チップ WPGT-FS 三菱マテリアルチップ WPGT-FS三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FY 住友電工ハードメタルチップ WBGT-FY住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBMT-DP 京セラチップ WBMT-DP京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBET MR/L-F 京セラチップ WBET MR/L-F京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT 京セラチップ WPMT京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPGT-Y 京セラチップ WPGT-Y京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005三菱
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135三菱
8,298税込9,128
1箱(10個)
翌々日出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125三菱
8,298税込9,128
1箱(10個)
翌々日出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125三菱マテリアル
5,898税込6,488
1箱(10個)
4日以内出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WPMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WPMT-HQ (CA115P 鋼加工用)京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WPMT-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WPMT-GP (CA115P 鋼加工用)京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT)三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WPMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WPMT)三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MV等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT)三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT)三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M内接円IC(mm)4.76
ISO インサート WPMT-FP ケナメタルISO インサート WPMT-FPケナメタル
2,998税込3,298
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
ISO インサート WCMT-FP ケナメタルISO インサート WCMT-FPケナメタル
3,298税込3,628
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート WPGT-UF ケナメタルISO インサート WPGT-UFケナメタル
9,998税込10,998
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
ISO インサート WCMT-LF ケナメタルISO インサート WCMT-LFケナメタル
3,598税込3,958
1セット(5個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状等辺不等角六角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート WPMT-LF ケナメタルISO インサート WPMT-LFケナメタル
3,598税込3,958
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
チップ WBGT 住友電工ハードメタルチップ WBGT住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
チップ WPMT-MV 三菱マテリアルチップ WPMT-MV三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状六角形80°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBGW-SE 京セラチップ WBGW-SE京セラ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGTR/L-W11 タンガロイチップ WBGTR/L-W11タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)5
チップ WBMT 京セラチップ WBMT京セラ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ WBGT-FX住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FW 住友電工ハードメタルチップ WBGT-FW住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WPMT-MV 三菱マテリアルチップ WPMT-MV三菱マテリアル
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
六角形 チップ特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ六角形