「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(2)
0.4(3)
0.8(4)
材質BM05M
刃数6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)1.5
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.8
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.03~0.3
1箱(2個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
材質BM05M
刃数6
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
材質BM05M
刃数3
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)2.2
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.03~0.25
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質BM05M
刃数6
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質MD220
形状六角形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用チップ六角形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。