26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(6)
0.4(18)
0.8(21)
1.2(14)
1.5(2)
1.6(10)
2(2)
2.3(2)
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 材質CVDコーティング 形状六角形80° タイプインサート:ネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)IC:12.7 取付穴径(Φmm)D1:5.16 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 厚さS(mm)4.76 材種MC6125 頂角(°)80
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 頂角(°)80 形状六角形80° 材質(チップ)超硬合金 内接円(mm)12.7 取付穴径(mm)5.16 精度M 穴の有無あり タイプネガティブ 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカー両面 厚さS(mm)4.76 材質/仕上MC6115/CVDコーティング
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状六角形80° 精度M 勝手N 穴の有無あり 材種MC5115 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ インサート厚さ(mm)(S)4.76 頂角(°)80
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状六角形80° 精度M 勝手N ブレーカFlat Top 切削領域重切削(鋳鉄切削) 穴の有無あり 材種MC5105 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ インサート厚さ(mm)(S)4.76 頂角(°)80
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状六角形80° 精度M 内接円直径(Φmm)(IC)12.7 勝手N 取付穴径(Φmm)(D1)5.16 穴の有無あり 材種MC5105 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ インサート厚さ(mm)(S)4.76 頂角(°)80
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状六角形80° 精度M 勝手N ブレーカFlat Top 切削領域重切削(鋳鉄切削) 穴の有無あり 材種MC5125 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ インサート厚さ(mm)(S)4.76 頂角(°)80
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状六角形80° 精度M 勝手N 穴の有無あり 材種MC5125 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ インサート厚さ(mm)(S)4.76 頂角(°)80
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状六角形80° 精度M 勝手N ブレーカFlat Top 切削領域重切削(鋳鉄切削) 穴の有無あり 材種MC5115 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ インサート厚さ(mm)(S)4.76 頂角(°)80
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WPMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号MV 等級記号M
1箱(10個)
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号MP 等級記号M
1箱(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 切削領域中切削 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6115 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号MP 等級記号M
1箱(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WBMT) 三菱マテリアル 動画あり
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨 形状六角形80° 厚さ(mm)2.38 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.3 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)- 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 等級記号M 内接円IC(mm)4.76
1箱(10個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030 適合被削材種P種、M種、K種 チップ形状特殊形状
1箱(10個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020 適合被削材種P種、K種 チップ形状特殊形状
1箱(10個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020 コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種P種、K種 チップ形状特殊形状 内接円IC(mm)20
1箱(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030 コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種P種、M種、K種 チップ形状特殊形状 内接円IC(mm)20
1箱(10個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125 適合被削材種M種 チップ形状80°菱形
1箱(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番706-2374 コーティングMC7125 コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種M種 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
トラスコ品番706-5517 コーティングMP7135 コーナー半径(mm)RE:1.2 適合被削材種M種 チップ形状正三角形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135 適合被削材種M種 チップ形状80°菱形
1箱(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125 適合被削材種M種 チップ形状55°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135 適合被削材種M種 チップ形状55°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
トラスコ品番706-5522 コーティングMP7135 コーナー半径(mm)RE:0.8 適合被削材種M種 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135 適合被削材種M種 チップ形状80°菱形
1箱(10個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番707-5368 コーティングMC7125 コーナー半径(mm)RE:1.2 適合被削材種M種 チップ形状正三角形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125 適合被削材種M種 チップ形状80°菱形 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)