旋盤用チップ六角形 :「台所用」の検索結果
関連キーワード
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.03(1)
0.1(3)
0.2(4)
0.4(8)
0.8(7)
1.2(2)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
材質SH725
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~1.5
寸法IC(mm)6.35
材質BR35F
形状六角形穴つき80°
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.7
コーナー数6
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
材質BR35F
形状六角形穴つき80°
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.7
コーナー数6
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)6.35
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
ポジティブタイプ
形状等辺不等角六角形
厚さ(mm)3.18
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
寸法CEDC(mm)6
寸法IC(mm)6.350
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.70
寸法ap(mm)切込み:0.05~0.2
寸法ft(mm)送り:0.03~0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。